Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Sülly LED spot 6 W 500lm 3000K IP20 dimmelhető d:75mm SN168036 - 929002669732

MásolásMásolás
PHILIPS - Sülly LED spot 6 W 500lm 3000K IP20 dimmelhető d:75mm SN168036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 6 W

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Beépítési átmérő - 68-68 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN168036

Gyártói cikkszám

929002669732

Gyártói típuskód

RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

6 W

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Beépítési átmérő:

68-68 mm

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

35000 h

Foglalat:

egyéb

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

500 lm

Fényáram:

500-500 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

53 mm

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Cserélhető vezérlés:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

egyéb

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

egyéb

Külső átmérő:

75 mm

Magasság / mélység:

55 mm

Ütésállóság:

IK03

Lámpateljesítmény:

5.4-6.6 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényszín:

fehér

Fényerősség:

1000 cd

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

83 lm/W

Csatlakozási mód:

vágó eszköz

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fénykilépés:

direkt

Torzulási faktor (THD):

0.21

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Káprázási érték (UGR index):

21

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

2

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Villogás érték Pst LM:

0.1

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Színhőmérséklet állítás:

nem

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.75-1.5 mm2

Stroboszkóp hatás értéke SVM:

0.1

Névleges áram:

30-30 mA

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Reflektorszín:

ezüst

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

100

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

100

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Igen

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Sülly LED spot 6 W 500lm 3000K IP20 dimmelhető d:75mm