PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer 4MX sín 1db 58W lpt-hez IP20 GT19860 - 910610016126
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1530 mm
Kivitel - 1 férőhelyes
Szín - fehér
Védettség - IP20
Fényfűzér lámpateljesítménye - 58 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4030732573097
Sonepar cikkszám
GT19860
Gyártói cikkszám
910610016126
Gyártói típuskód
4MX056 581 5X1.5 WH
Hosszúság:
1530 mm
Kivitel:
1 férőhelyes
Szín:
fehér
Védettség:
IP20
Fényfűzér lámpateljesítménye:
58 W
Huzalerek száma:
5
Huzalozással:
Igen
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Kábeltálcával:
Nem
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Nem
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Nem
Szélesség:
83 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Érintésvédelem:
I
Összekötő erek keresztmetszete:
1.5 mm2
Magasság:
57.4 mm