PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer 5 vezetékes, 2 egység hosszú (~3m) IP20 SN019218 - 910630116226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 2 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye - 49 W
Változtatható eszközhordozó-távolság - Nem
Huzalozással - Igen
Huzalerek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4030732583508
Sonepar cikkszám
SN019218
Gyártói cikkszám
910630116226
Gyártói típuskód
4MX656 492 5x1.5 WH
Kivitel:
2 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye:
49 W
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Nem
Huzalozással:
Igen
Huzalerek száma:
5
Összekötő erek keresztmetszete:
1.5 mm2
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Kábeltálcával:
Nem
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Nem
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
2958 mm
Szélesség:
83 mm
Magasság:
57.4 mm
Érintésvédelem:
I
Védettség:
IP20