Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer 5 vezetékes, 3 egység hosszú (~4,5m) IP20 SN019217 - 910630116326

MásolásMásolás
PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer 5 vezetékes, 3 egység hosszú (~4,5m) IP20 SN019217

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 4437 mm

  • Kivitel - 3 férőhelyes

  • Szín - fehér

  • Védettség - IP20

  • Fényfűzér lámpateljesítménye - 49 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4030732583515

Sonepar cikkszám

SN019217

Gyártói cikkszám

910630116326

Gyártói típuskód

4MX656 493 5x1.5 WH

Hosszúság:

4437 mm

Kivitel:

3 férőhelyes

Szín:

fehér

Védettség:

IP20

Fényfűzér lámpateljesítménye:

49 W

Huzalerek száma:

5

Huzalozással:

Igen

Anyag:

acél

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Kábeltálcával:

Nem

Változtatható eszközhordozó-távolság:

Nem

Beépített elektromechanikus kapcsoló:

Nem

Szélesség:

83 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Érintésvédelem:

I

Összekötő erek keresztmetszete:

1.5 mm2

Magasság:

57.4 mm

A sínek két funkciót töltenek be: elsődlegesen, egy hordozó szerepet, melyre a lámpatestek felszerelhetők, másodsorban pedig házat kínálnak az elektromos kábelezésnek. Minden sín horganyzott acélból készül, fehér vagy ezüstszínű bevonattal. A sínelemek 1, 2 vagy 3 db 49 W (35 W/80 W) és 54 W (28 W) lámpatest hosszában érhetők el.A beépített lapos szalagkábel (5 vagy 7 vezetékes) vagy dupla lapos szalagkábel (2x5 vagy 2x7 vezeték) garantálja (a beépített fáziskapcsolóval és a csatlakozóegységgel együtt) a biztonságos és helyes kábelezést. A 7-vezetékes kábellel szerelt sínekbe fényszabályozás vagy vészvilágítási áramkörrel ellátott lámpatest is beépíthető. A dupla vezetékezés (2x5 vagy 2x7 vezeték) szükséges a lámpatestek különálló táplálására. A dupla vezetékezés legtöbbször központi vészvilágítási akkumulátorral ellátott rendszerekben vagy külön kapcsolható rendszerek esetén használható. Így nincs szükség kiegészítő csatlakozókra vagy vezetékezésre szerelés során.Függesztett fénysávok esetén, a sínelemek összekötését beépített elektromos csatlakozó és külső masszív mechanika elem (kiegészítő) látja el. A mennyezetre szerelt változatoknál ugyanaz a beépített elektromos csatlakozó illetve egy belső mechanikai összekötő elem (kiegészítő) biztosítja az összekapcsolást. A sín felső részén kiegészítő bemenetek vannak arra az esetre, ha további kábelbevezetésre van szükség.A még nagyobb flexibiláts érdekében a sínek cserélhető komponensek teljes skálájával érhetők el. A sínelemek kiváló stabilitásának és a masszív összekötő elemeknek köszönhetően lehetővé válik a sínek ritkább függesztése, 3.4 - 5 méterenként.A Maxos TL-D sínrendszer alapvető kiegészítő elemei használhatók a TL5 sínekhez is.