PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTX400 mennyezeti rögzítőelem SN010763 - 910400645018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - láncfüggesztés
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 54.8 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559094236
Sonepar cikkszám
SN010763
Gyártói cikkszám
910400645018
Gyártói típuskód
ZTX400 CB
Tartozék fajtája:
láncfüggesztés
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
54.8 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
100 mm
A TTX400 függesztő/szerelő elemek tervezése során a gyors és egyszerű felszerelés illetve a maximális flexibilitás volt előtérbe helyezve. Minden szerelőelem egyszerűen felpattintható a sínre. Lehetőség van közvetlen rögzítésre vagy láncos, csőingás és acélsodronyos megoldások létrehozására függesztett szereléshez. A szerelőelemek közötti javasolt maximális távolság 3 méter (ha 583-as síneket használnak), mely gyors felszerelést és alacsonyabb költségeket eredményez. Minden szerelő- és függesztőelem fehérre festett galvanizált acélból készül. A TTX400 rendszer nem stabil felületekre való szerelése esetén (pl. félemeletek) speciális szerelőelemeket igényel. Minden ilyen megoldás esetén a helyi Philips képviselők tudnak részletes információt nyújtani.