PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTx400 sín 3db 58W lpt-hez IP20 G08385 - 910400644918
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 4586 mm
Kivitel - 3 férőhelyes
Szín - fehér
Védettség - IP20
Fényfűzér lámpateljesítménye - 58 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559093536
Sonepar cikkszám
G08385
Gyártói cikkszám
910400644918
Gyártói típuskód
TTX410 583
Hosszúság:
4586 mm
Kivitel:
3 férőhelyes
Szín:
fehér
Védettség:
IP20
Fényfűzér lámpateljesítménye:
58 W
Huzalerek száma:
0
Huzalozással:
Nem
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Kábeltálcával:
Nem
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Igen
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Nem
Szélesség:
63 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Érintésvédelem:
I
Összekötő erek keresztmetszete:
0 mm2
Magasság:
49 mm