PHILIPS - TBS411 1x28W/840 HFP O PI, Opál álmennyezeti lámpatest + ff. IP40 GT72002 - 910501889003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 28 W
Védettség - IP40
Effektív fényáram - 2625 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943986781
Sonepar cikkszám
GT72002
Gyártói cikkszám
910501889003
Gyártói típuskód
TBS411 1x28W/840 HFP O PI
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
28 W
Védettség:
IP40
Effektív fényáram:
2625 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ütésállóság:
IK07
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1197 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
90 mm
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Beépítési hossz:
1175 mm
Magasság / mélység:
98 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
68 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
93 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem