PHOENIX CONTACT - Adatátviteli kábel árnyékolt 2x2x0,14mm2 Cat5 SN031516 - 2744830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékátmérő - 5.75 mm
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918600501
Sonepar cikkszám
SN031516
Gyártói cikkszám
2744830
Gyártói típuskód
FL CAT5 FLEX
Vezetékátmérő:
5.75 mm
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.14 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Sodort erek:
párok
Érszigetelés:
egyéb
Érszigetelés specifikálása:
PE
Érjelölés:
szín
Árnyékolás az elemi szálak felett:
egyéb
Sodrás:
egyéb
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
kék
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
5.2 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-60 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Kategória:
5
Súly:
43 kg/km