PHOENIX CONTACT - Adatátviteli kábel FL CAT6 PATCH 2.0 SN087506 - 2891589
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6
Kábeltípus - S/FTP
Hosszúság - 2 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356167550
Sonepar cikkszám
SN087506
Gyártói cikkszám
2891589
Gyártói típuskód
FL CAT6 PATCH 2,0
Kategória:
6
Kábeltípus:
S/FTP
Hosszúság:
2 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
szürke
Törésvédő:
ráhúzható
Tűzálló változat:
Igen
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
4x2
Törésvédő színe:
szürke
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
26