Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Akkumulátor modul MINI UPS-hez 24VDC 1,3 Ah GT63226 - 2866417

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Akkumulátor modul MINI UPS-hez 24VDC 1,3 Ah GT63226

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - blokk

  • Cellák száma - 1

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Kapacitás - 1300 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356152112

Sonepar cikkszám

GT63226

Gyártói cikkszám

2866417

Gyártói típuskód

MINI-BAT/24DC/1.3AH

Méretjelölés:

blokk

Cellák száma:

1

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

24 V

Kapacitás:

1300 mAh

Egyéb jelölés:

egyéb

Hosszúság:

110 mm

Magasság beleértve a pólusokat is:

130 mm

Szélesség:

52 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

0-40 °C

Gyorstöltéshez használható:

Igen

Súly:

1700 g

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs iker 6mm2 52A TS sínre rugós bek. kék