Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Akkus csavarbehajtó 3,6V SF-ASD 21 SN017869 - 1212532

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Akkus csavarbehajtó 3,6V SF-ASD 21 SN017869

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Akkumulátor kapacitás - 1.5 Ah

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 0.5 kg

  • Max. forgatónyomaték - 4.4 Nm

  • Leszállított akkuk száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356589673

Sonepar cikkszám

SN017869

Gyártói cikkszám

1212532

Gyártói típuskód

SF-ASD 21

Névleges feszültség:

3.6 V

Akkumulátor kapacitás:

1.5 Ah

Súly akkumulátorcsomaggal:

0.5 kg

Max. forgatónyomaték:

4.4 Nm

Leszállított akkuk száma:

1

Töltőkészülékkel:

Igen

Forgatónyomaték beállítás:

0.3-4.4 Nm

Hosszúság:

277 mm

Szélesség:

44 mm

Magasság:

165 mm

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EMLP (85,6x54)