PHOENIX CONTACT - Akusztikus elem 85DB SN089445 - 2700136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Akusztikus jel fajtája - egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC-nél - 21.6-26.4 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 21.6-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356491280
Sonepar cikkszám
SN089445
Gyártói cikkszám
2700136
Gyártói típuskód
PSD-S AE BM2-1
Akusztikus jel fajtája:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC-nél:
21.6-26.4 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Érzékelők - Akusztikus elem 85DB