Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Antennakábel 0,5m 50Ohm SN011380 - 2701402

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Antennakábel 0,5m  50Ohm SN011380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 0.5 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

  • Kábeltípus - egyéb

  • Impedancia - 50 Ohm

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356746816

Sonepar cikkszám

SN011380

Gyártói cikkszám

2701402

Gyártói típuskód

RAD-PIG-EF316-N-RSMA

Hosszúság:

0.5 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

Kábeltípus:

egyéb

Impedancia:

50 Ohm

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

Szín:

egyéb

1. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

2. csatlakozó kivitele:

csatlakozó hüvely

Árnyékolás mértéke:

0.6 dB

Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak univerzális,TS 35