Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Antennakábel - RAD-CAB-EF393- 5M - 2867652 SN003963 - 2867652

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Antennakábel - RAD-CAB-EF393- 5M - 2867652 SN003963

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - egyéb

  • Hosszúság - 5 m

  • Impedancia - 50 Ohm

  • Szín - fekete

  • 1. csatlakozó kivitele - csatlakozó dugó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918939021

Sonepar cikkszám

SN003963

Gyártói cikkszám

2867652

Gyártói típuskód

RAD-CAB-EF393- 5M

Kábeltípus:

egyéb

Hosszúság:

5 m

Impedancia:

50 Ohm

Szín:

fekete

1. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

2. csatlakozó kivitele:

csatlakozó hüvely

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

Árnyékolás mértéke:

1.6 dB

Kéziszerszámok ; Nyomatékkulcs ; Nyomatékkulcs 1,2 - 3 Nm