PHOENIX CONTACT - Áramfigyelő szinuszor váltakozó áramhoz 0-16 A GT73478 - 2864464
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú- túláram lehetséges - Nem
Árammérési tartomány - 0-16 A
3-fázisú- túláram lehetséges - Nem
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918904456
Sonepar cikkszám
GT73478
Gyártói cikkszám
2864464
Gyártói típuskód
MCR-SL-S- 16-SP- 24
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú- túláram lehetséges:
Nem
Árammérési tartomány:
0-16 A
3-fázisú- túláram lehetséges:
Nem
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
20-30 V
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
114.5 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC