PHOENIX CONTACT - Árammérő jelátalakító, programozható MCR-S10-50-UI-SW-DCI-N GT84110 - 2814744
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Áram méréstartomány végső értéke - 55 A
Analóg kimenet típusa - egyéb
Névleges áram frekvenciája - 400 Hz
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918169299
Sonepar cikkszám
GT84110
Gyártói cikkszám
2814744
Gyártói típuskód
MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC
Áram méréstartomány végső értéke:
55 A
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Névleges áram frekvenciája:
400 Hz
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Kombinált mérőműszer ; Energiamérő készülék