Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Átkötőkapocs, Keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4mm2, AWG: 20 - GT85197 - 3209510

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Átkötőkapocs, Keresztmetszet:  0,14 mm2 - 4mm2, AWG: 20 - GT85197

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-2.5 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 24 A

  • Szín - szürke

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4046356329781

Sonepar cikkszám

GT85197

Gyártói cikkszám

3209510

Gyártói típuskód

PT 2,5

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-2.5 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

24 A

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.2 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

48.5 mm

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocsvégbakhoz/24 részes/