Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Átkötőkapocs, Keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, AWG: 20 - GT85137 - 3211819

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Átkötőkapocs, Keresztmetszet:  0,5 mm2 - 10 mm2, AWG: 20 - GT85137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-6 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 41 A

  • Szín - kék

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4046356494663

Sonepar cikkszám

GT85137

Gyártói cikkszám

3211819

Gyártói típuskód

PT 6 BU

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

41 A

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

8.2 mm

Magasság:

42.2 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

57.7 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység PS/48DC/24DC/5