PHOENIX CONTACT - Átvezető sorkapocs PTV 2,5-BU SN135203 - 1078962
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-2.5 mm2
Névleges áram In - 24 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135203
Gyártói cikkszám
1078962
Gyártói típuskód
PTV 2,5-BU
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
800 V
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
35.3 mm
Mélység:
50.8 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szín:
kék
Szintek belső hidalással:
Nem