PHOENIX CONTACT - Beépíthető keret IP65 SN097037 - 1656495
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Egységek száma vízszintesen - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356029865
Sonepar cikkszám
SN097037
Gyártói cikkszám
1656495
Gyártói típuskód
VS-SI-EB-EMV-2
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Nem
Védettség:
IP65
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Szélesség:
130 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
116 mm
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Mélység:
35 mm