PHOENIX CONTACT - Biztonsági relé SN031878 - 2963983
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa - záró (NO)
Kezdő bemenettel - Nem
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918904807
Sonepar cikkszám
SN031878
Gyártói cikkszám
2963983
Gyártói típuskód
PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2
Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa:
záró (NO)
Kezdő bemenettel:
Nem
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Típus-osztály a biztonsági követelményekhez EN 574 szerint:
Typ III C
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
112 mm
Mélység:
114.5 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
20.4-26.4 V