PHOENIX CONTACT - Biztosító, 10,3x38 mm, 1000 V DC-ig, gPV karakterisztika SN151825 - 3061295
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 2 A
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151825
Gyártói cikkszám
3061295
Gyártói típuskód
FUSE 10,3X38 2A PV
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
2 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Biztosító, 10,3x38 mm, 1000 V DC-ig, gPV karakterisztika