Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 4 pólusú dugasz M12 SN110882 - 1523230

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 4 pólusú dugasz M12 SN110882

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Menet mérete M - 12

  • Kábel külső átmérőhöz - 6-8 mm

  • Szekrény típusa - egyenes

  • Névleges áram In - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110882

Gyártói cikkszám

1523230

Gyártói típuskód

SACC-M12MS-4CON-PG 9-M

Érintkező kivitelezése:

csap

Menet mérete M:

12

Kábel külső átmérőhöz:

6-8 mm

Szekrény típusa:

egyenes

Névleges áram In:

4 A

Környezeti hőmérséklet:

85-85 °C

Névleges feszültség:

250 V

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-0.75 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

Menetes gyűrű anyaga:

egyéb

Reteszelés módja:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

HB

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Dugaszolási ciklusok min. száma:

50

Árnyékolt:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Csatlakozó 4 pólusú dugasz M12