PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 4pólusú M12-es SN089822 - 1424668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Dugaszoló csatlakozó átmérője - 19 mm
Menet mérete M - 12
Adatérintkezők száma - 0
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626375953
Sonepar cikkszám
SN089822
Gyártói cikkszám
1424668
Gyártói típuskód
SACC-M12FS-4PL SH
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
19 mm
Menet mérete M:
12
Adatérintkezők száma:
0
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
0
Kábel külső átmérőhöz:
4-8 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
85-85 °C
Névleges feszültség:
48 V
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.08-0.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-0.75 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
nikkel
Ház anyaga:
cink
Házbevonat:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Reteszelés módja:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem