PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 5pólusú bus M12-es GT96252 - 1401096
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csap
Dugaszoló csatlakozó átmérője - 20.16 mm
Adatérintkezők száma - 0
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356523349
Sonepar cikkszám
GT96252
Gyártói cikkszám
1401096
Gyártói típuskód
SACC-M12MSB-5CON-PG9
Érintkező kivitelezése:
csap
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
20.16 mm
Adatérintkezők száma:
0
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
5
Kábel külső átmérőhöz:
8-10 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
85-85 °C
Névleges feszültség:
48 V
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-0.75 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
cink
Házbevonat:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Reteszelés módja:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem