PHOENIX CONTACT - Csatlakozó Lapos anya SN007433 - 1504097
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - sárgaréz
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete metrikus - 16
Csavarfej - külső hatlap
Magasság - 2.8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918833473
Sonepar cikkszám
SN007433
Gyártói cikkszám
1504097
Gyártói típuskód
SACC-E-MU-M16
Anyag:
sárgaréz
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete metrikus:
16
Csavarfej:
külső hatlap
Magasság:
2.8 mm
Kulcsméret:
19 mm
Halogénmentes:
Igen
Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 TS sínre csav bek leválasztó