PHOENIX CONTACT - Csatlakozó M12-es 8pólusú GT88833 - 1523476
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 8
Kábelhossz - 500 mm
Csatlakozó érintkezők típusa külső oldal - anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Csatlakozó érintkezők típusa belső oldal - nélkül
Becsavarható menet - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356021302
Sonepar cikkszám
GT88833
Gyártói cikkszám
1523476
Gyártói típuskód
SACC-E-FS-8CON
Pólusszám:
8
Kábelhossz:
500 mm
Csatlakozó érintkezők típusa külső oldal:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Csatlakozó érintkezők típusa belső oldal:
nélkül
Becsavarható menet:
egyéb
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 150A TS35/32 sínre csav bek kék