PHOENIX CONTACT - Csatlakozó QPD P IP68 SN102119 - 1410386
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 690 V
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 5
Védettség - IP66
Csatlakozási mód - vágó eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356929592
Sonepar cikkszám
SN102119
Gyártói cikkszám
1410386
Gyártói típuskód
QPD P 4PE6,0 9-14 BK
Névleges feszültség:
690 V
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
5
Védettség:
IP66
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Kábelátmérő:
14-14 mm
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
6-6 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
6-6 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Pólus jelölés:
1, 2, 3, 4, 5
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Reteszelés módja:
külön
Húzásmentesítés:
Igen
Ház anyaga:
poliamid
Halogénmentes:
Nem
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött
Szennyeződési fok:
3
Áthaladási ellenállás:
4 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
97.5 mm
Magasság:
44.1 mm
Szélesség:
39.6 mm