PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RJ45 8 érintkezős SN022755 - 1414382
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - ethernet
Szélesség - 44.65 mm
Magasság - 13.5 mm
Mélység - 17 mm
Pólusszám - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626025339
Sonepar cikkszám
SN022755
Gyártói cikkszám
1414382
Gyártói típuskód
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1
Érintkező kivitelezése:
ethernet
Szélesség:
44.65 mm
Magasság:
13.5 mm
Mélység:
17 mm
Pólusszám:
8
Névleges áram In:
1 A
Környezeti hőmérséklet:
60-60 °C
Névleges feszültség:
72 V
Túlfeszültség kategória:
I
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.1-0.2 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.1-0.2 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.1-0.2 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Érintkező anyaga:
egyéb nem-rézötvözet
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Reteszelés módja:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
EMC változat:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
1
Tömítéssel:
Nem
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb