Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RJ45 8 érintkezős SN052432 - 1421128

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RJ45 8 érintkezős SN052432

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 8

  • Névleges áram In - 1.75 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.23-0.32 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szélesség - 37.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626254678

Sonepar cikkszám

SN052432

Gyártói cikkszám

1421128

Gyártói típuskód

CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8

Pólusszám:

8

Névleges áram In:

1.75 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.23-0.32 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szélesség:

37.9 mm

Magasság:

41.2 mm

Mélység:

13.6 mm

Környezeti hőmérséklet:

70-70 °C

Névleges feszültség:

72 V

Túlfeszültség kategória:

I

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.23-0.32 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.23-0.32 mm2

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Ház anyaga:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-70 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP20

EMC változat:

Igen

Vezetékbevezetések száma:

1

Tömítéssel:

Nem

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység redundanciamodul