Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RJ45 Cat5e IP20 SN054720 - 1402410

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RJ45 Cat5e IP20 SN054720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - ethernet

  • Pólusszám - 6

  • Névleges áram In - 1 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szélesség - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356727631

Sonepar cikkszám

SN054720

Gyártói cikkszám

1402410

Gyártói típuskód

VS-VARAN-RJ45-Q

Érintkező kivitelezése:

ethernet

Pólusszám:

6

Névleges áram In:

1 A

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szélesség:

14 mm

Magasság:

14.6 mm

Mélység:

59 mm

Környezeti hőmérséklet:

-10-60 °C

Névleges feszültség:

72 V

Túlfeszültség kategória:

I

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.1-0.2 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.1-0.2 mm2

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szigetelőtest anyaga:

poliamid

Ház anyaga:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

Reteszelés módja:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-10-60 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP20

EMC változat:

Nem

Vezetékbevezetések száma:

1

Tömítéssel:

Nem

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) kerek ; Érzékelő szerelhető csatlakozó CA-12P1N8A80DN