PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RJ45 SN054721 - 1416965
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 8
Dugaszoló érintkező betétek száma - 8
Polarizáció - csatlakozó dugó
Védővezetővel - Nem
Védettség (IP), szerelt - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356498432
Sonepar cikkszám
SN054721
Gyártói cikkszám
1416965
Gyártói típuskód
VS-08-NP-RJ45-GY
Pólusszám:
8
Dugaszoló érintkező betétek száma:
8
Polarizáció:
csatlakozó dugó
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
egyéb
Hosszúság:
21.49 mm
Magasság:
11.2 mm
Szélesség:
11.88 mm
Szennyezési fokozat:
2
Ház anyaga:
egyéb
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Érzékelő szerelhető csatlakozó CA-12S1N8A6Y00