PHOENIX CONTACT - Csatlakozó szerelt érintkező SN020719 - 1583555
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 6
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 250 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356156295
Sonepar cikkszám
SN020719
Gyártói cikkszám
1583555
Gyártói típuskód
VC-AMS 6-PE
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
6
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Környezeti hőmérséklet:
-40-100 °C
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ón
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen