Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csatlakozó tokozat 10pólusú GT80146 - 1834424

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csatlakozó tokozat 10pólusú GT80146

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 14.5 mm

  • Magasság - 45.6 mm

  • Szekrény típusa - egyéb

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házbevonat - bevonat nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918110765

Sonepar cikkszám

GT80146

Gyártói cikkszám

1834424

Gyártói típuskód

KGG-MC 1,5/10

Szélesség:

14.5 mm

Magasság:

45.6 mm

Szekrény típusa:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

bevonat nélkül

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Kábelcsavarozással:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Reteszelés módja:

nélkül

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

HB

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Nem

UV-fény álló:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; EMLP (27X18)R SR