PHOENIX CONTACT - Csatlakozóaljzat - EM-DUO 120/15 - 5600461 IP20 SN101206 - 5600461
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 125 V
Névleges áram - 15 A
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - egyéb
Csatlakozó aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918929930
Sonepar cikkszám
SN101206
Gyártói cikkszám
5600461
Gyártói típuskód
EM-DUO 120/15
Névleges feszültség:
125 V
Névleges áram:
15 A
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
egyéb
Csatlakozó aljzatok száma:
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség:
IP20
Beépítési mélység:
49 mm
Csatlakozóaljzat - EM-DUO 120/15 - 5600461 IP20