PHOENIX CONTACT - Csatlakozók - FL LCX CON-N/F - 2884965 SN003765 - 2884965
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - N
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Érintkező kivitelezése - hüvely (anya)
Derékszögű csatlakozó - Nem
Impedancia - 5 Ohm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003765
Gyártói cikkszám
2884965
Gyártói típuskód
FL LCX CON-N/F
Dugós csatlakozó típusa:
N
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Érintkező kivitelezése:
hüvely (anya)
Derékszögű csatlakozó:
Nem
Impedancia:
5 Ohm
Szigetelt beépítés:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs nagyáramú összekötő