PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó 1,0X5,5 SN014862 - 1209114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 5.5 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 223 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356357135
Sonepar cikkszám
SN014862
Gyártói cikkszám
1209114
Gyártói típuskód
SZS 1,0X5,5 VDE
Pengeszélesség:
5.5 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
223 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
125 mm
Pengeátmérő:
5.5 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumlátor 24VDC 3,4Ah