PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó betét, hornyos, E6,3-1/4'' hajtás, SN016557 - 1212569
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljes hossz - 70 mm
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Pengeszélesség - 3.5 mm
Penge élvastagság - 0.6 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356590044
Sonepar cikkszám
SN016557
Gyártói cikkszám
1212569
Gyártói típuskód
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70
Teljes hossz:
70 mm
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Pengeszélesség:
3.5 mm
Penge élvastagság:
0.6 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 1AC/24DC/10