Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó betét SF-BIT-PZ 2-70 SN017876 - 1212595

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó betét SF-BIT-PZ 2-70 SN017876

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - kereszt

  • Teljes hossz - 70 mm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Keresztfej típusa - Pozidrive PZ

  • Bitméret - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356590693

Sonepar cikkszám

SN017876

Gyártói cikkszám

1212595

Gyártói típuskód

SF-BIT-PZ 2-70

Csavarfej:

kereszt

Teljes hossz:

70 mm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Keresztfej típusa:

Pozidrive PZ

Bitméret:

2 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EMLP (27x15) Szürke