PHOENIX CONTACT - Csavarhuzó bit fej 1-70mm SN014867 - 1212479
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - kereszt
Teljes hossz - 70 mm
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Keresztfej típusa - Philips PH
Bitméret - 1 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356527118
Sonepar cikkszám
SN014867
Gyártói cikkszám
1212479
Gyártói típuskód
SF-BIT-PHSL 1-70
Csavarfej:
kereszt
Teljes hossz:
70 mm
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Keresztfej típusa:
Philips PH
Bitméret:
1 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 20A 35mm sínre rugós bek szürke