PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó GT25486 - 1207608
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 2.5 mm
Penge élvastagság - 5 mm
Pengehossz - 70 mm
Méret - egyéb
Teljes hossz - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918899332
Sonepar cikkszám
GT25486
Gyártói cikkszám
1207608
Gyártói típuskód
ST-BW
Pengeszélesség:
2.5 mm
Penge élvastagság:
5 mm
Pengehossz:
70 mm
Méret:
egyéb
Teljes hossz:
160 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Kivitel:
derékszögű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Antimágneses:
Igen
Szorítóberendezés:
Nem
Ívelt penge:
Igen
Szár típusa:
körszelvény
Súly:
34 g