PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó kereszth.csavarokhoz SZK PH 2 GT28133 - 1205163
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Philips PH
Méret - egyéb
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 205 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918019174
Sonepar cikkszám
GT28133
Gyártói cikkszám
1205163
Gyártói típuskód
SZK PH 2
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
egyéb
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
205 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Pengeátmérő:
6 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Szár típusa:
körszelvény
Antimágneses:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Szorítóberendezés:
Nem
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem