PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó PZ0 SN014863 - 1206447
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 0
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 161 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918170905
Sonepar cikkszám
SN014863
Gyártói cikkszám
1206447
Gyártói típuskód
SZK PZ0 VDE
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
0
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
161 mm
Pengeátmérő:
3 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő cimke 20mm x 8mm fehér ragasztható