PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-SL 0,5X3,0-80 SN086831 - 1212548
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 3 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 0.5 mm
Teljes hossz - 161 mm
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356589833
Sonepar cikkszám
SN086831
Gyártói cikkszám
1212548
Gyártói típuskód
SF-SL 0,5X3,0-80
Pengeszélesség:
3 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
0.5 mm
Teljes hossz:
161 mm
Szigetelt:
Nem
Pengehossz:
80 mm
Pengeátmérő:
3 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó SF-SL 0,5X3,0-80