PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE GT88845 - 1212587
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 3.5 mm
Penge élvastagság - 0.6 mm
Pengehossz - 100 mm
Pengeátmérő - 3.5 mm
Teljes hossz - 181 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356590228
Sonepar cikkszám
GT88845
Gyártói cikkszám
1212587
Gyártói típuskód
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
Pengeszélesség:
3.5 mm
Penge élvastagság:
0.6 mm
Pengehossz:
100 mm
Pengeátmérő:
3.5 mm
Teljes hossz:
181 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Szikramentes kivitel:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 földelő sorkapocs TS35/32 z-s