PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE SN015055 - 1212588
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 4 mm
Penge élvastagság - 0.8 mm
Pengehossz - 100 mm
Pengeátmérő - 4 mm
Teljes hossz - 198 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356590235
Sonepar cikkszám
SN015055
Gyártói cikkszám
1212588
Gyártói típuskód
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE
Pengeszélesség:
4 mm
Penge élvastagság:
0.8 mm
Pengehossz:
100 mm
Pengeátmérő:
4 mm
Teljes hossz:
198 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Kivitel:
egyenes
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Szikramentes kivitel:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő feliratozható US-EML (17,5X8)