Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SZF 0- 0,4x2,5 GT85107 - 1204504

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SZF 0- 0,4x2,5 GT85107

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 2.5 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Penge élvastagság - 0.4 mm

  • Teljes hossz - 156 mm

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918018931

Sonepar cikkszám

GT85107

Gyártói cikkszám

1204504

Gyártói típuskód

SZF 0-0,4X2,5

Pengeszélesség:

2.5 mm

Kivitel:

egyenes

Penge élvastagság:

0.4 mm

Teljes hossz:

156 mm

Szigetelt:

Nem

Pengehossz:

75 mm

Pengeátmérő:

2.5 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Méret:

egyéb

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Négyszög-/hatszöghajtás:

nélkül

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítóberendezés:

Nem

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szár típusa:

körszelvény

Ívelt penge:

Nem

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Véglap QTC 1,5-TWIN-hez