PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SZS 0,6X2,5 SN010742 - 1205040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 2.5 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 161 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918019082
Sonepar cikkszám
SN010742
Gyártói cikkszám
1205040
Gyártói típuskód
SZS 0,6X2,5 VDE
Pengeszélesség:
2.5 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
161 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
80 mm
Pengeátmérő:
2.5 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Méret:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szár típusa:
körszelvény
Ívelt penge:
Nem