PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SZS 0,6x3,5 GT41946 - 1205053
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 3.5 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 180 mm
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918019099
Sonepar cikkszám
GT41946
Gyártói cikkszám
1205053
Gyártói típuskód
SZS 0,6x3,5
Pengeszélesség:
3.5 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
180 mm
Szigetelt:
Nem
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Méret:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Antimágneses:
Igen
Szorítóberendezés:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfesz levezető D fok ALAPELEM PT 2X1-BE