PHOENIX CONTACT - Csősaru KRT 150-12 GT64605 - 5607697
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szigetelt - Nem
Rögzítő lyukak száma - 1
AWG-méret - 300 kcmil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64605
Gyártói cikkszám
5607697
Gyártói típuskód
KRT150-12
Szigetelt:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
300 kcmil
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átkötőkapocs, Keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4mm2, AWG: 20 -